3M™ PELTOR™ Voertuig-intercom, T8034A

Artikelnummer: 7000108128
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000108128
EAN/GTIN 07318640036772
Nummer fabrikant 7000108128

Omschrijving

Uitvoering:

Voldoet aan de specificaties: CE Goedgekeurd
Producttype: Intercomsysteem
Productkleur: Zwart
Kabels zijn voorzien voor stroomvoorziening, headsets, PTT-functie en mobiele stations, die op het toestel worden aangesloten

Omschrijving:

De 3M™ PELTOR™ Vehicle Intercom T8034A is geproduceerd in een vocht- en impactbestendige, metalen capsule. Kabels meegeleverd voor stroom, headsets, PTT-functie en mobiele stations die op de unit kunnen worden aangesloten.

Kenmerk:

De Peltor™ Voertuigintercom is een intercomsysteem op Peltor™ Versterkers voor racetoepassingen
Het systeem is ontworpen voor gebruik in voertuigen op land en op zee, en combineert full-duplex-communicatie met de optie om te worden aangesloten op een mobiel radio- of communicatiestation
Het intercomsysteem van het voertuig wordt gemonteerd in een vocht- en impact bestendige metalen capsule
Kabels voor voeding, headsets, PTT-functies en mobiele stations kunnen worden aangesloten op de eenheid