Tartan™ Kruisgeweven Vezelversterkte Tape 8953

Artikelnummer: 7000095694
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000095694
EAN/GTIN 08021684622755
Nummer fabrikant 7000095694

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Zeer geschikt voor het bundelen van pakketten
Totale breedte: 1350 mm

Omschrijving:

Filament tape met lange levensduur. Deze tape wordt voor veel toepassingen gebruikt, zoals het vastzetten van een palletpakket, het assembleren van producten, het sluiten en verstevigen van verpakkingskartons. Eenmaal gelijmd behoudt de tape zijn kleefkracht onder alle temperaturen.

Kenmerk:

Algemeen gebruik voor kartonnen wapening of lichte verpakking.
Polypropyleenfilm, glasvezelversterkt
Gemakkelijk te verwerken bij kamertemperatuur
De ScotchPro ™ polypropyleen achterkant biedt weerstand tegen schuren, vocht en schuren
Verpakken van lichte producten

Tip:

Lichte bevestigingen, bundelen en verstevigen
Sluiten en verstevigen van dozen
Sluiten en palletiseren