Scotch® Dozensluittape 3739, helder, 50 mm x 660 m

Artikelnummer: 7000095417
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000095417
EAN/GTIN 08000280002673
Nummer fabrikant 7000095417
L-nummer L01310 1564

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Totale lengte: 660 m
Totale breedte: 50 mm

Omschrijving:

Scotch® Dozensluittape 3739 is een hoge kwaliteit verpakkingstape met een erg sterke polypropyleen kunststof rug en hotmelt synthetisch rubber lijmhars.

Kenmerk:

Betrouwbare dozensluittape voor middelzware tot zware verpakkingstoepassingen// Opnieuw afdichten en verpakken van zware waardevolle spullen
Gebruik voor enkelstrookssluiting van vezelplaatdozen// Hoge initiële hechting en afschuifsterkte op karton
Gebruikt voor het sluiten van kartonnen dozen met één strip// Presteert goed bij alle temperaturen die typisch zijn voor verpakte producten in verzend- en opslagomgevingen
Presteert uitstekend bij alle temperaturen waarmee verpakte producten tijdens verzending en opslag te maken kunnen krijgen// Kwaliteitstape voor het sluiten van dozen
Absorbeerd schokken// Splijt niet bij ruwe behandeling en absorbeert schokken

Tip:

Sluiten van lichte tot middelzware dozen
Sluiten van kartonnen dozen met één strip