3M™ Beschermende overall, type 5/6, wit, 4510-4XL

Artikelnummer: 7000089667
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Kleur weiß
Uniseks-maat 4XL
Producttype Overall voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000089667
EAN/GTIN 04046719401673
Nummer fabrikant 7000089667
L-nummer L01110 629

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Size: 4XL
Gemaakt van een zachte, lichtgewicht non-woven stof met een microporeus laminaat voor bescherming tegen spatten, sterkte en ademend vermogen
Gecertificeerde bescherming tegen gevaarlijke spatten van stof en vloeistoffen in beperkte mate (type 5/6)
2-delige capuchon, 2-weg ritssluiting met klep met elastische openingen voor verminderd risico op huidblootstelling.

Omschrijving:

De 3M™ Beschermende overall 4510 biedt voordelige bescherming tegen besmettelijke agentia, bepaalde gevaarlijke stoffen en beperkte vloeistofspatten. Ons PE-laminaat bevat microporiën waardoor warmte en vocht uit de huid en via het pak kunnen verdampen, voor een lichte, comfortabele maar beschermende oplossing.

Kenmerk:

Type 5/6 overall die is ontworpen om voordelige bescherming te bieden tegen gevaarlijke stoffen en beperkte vloeistofspatten.
Bescherming tegen EN 14126 Biologische stoffen
Gemaakt van zacht lichtgewicht nonwoven microporeus laminaat voor bescherming tegen spatten, voor sterkte en ademend vermogen
Gecertificeerde bescherming tegen schadelijke stoffen Type 5/6 en beperkte vloeistofspatten
Capuchonontwerp met twee panelen, tweerichtingsrits met stormflap en elastische openingen voor minder risico op blootstelling van de huid
Antistatische coating EN 1149-5 vermindert de statische ontlading en het risico van vonken

Tip:

Werk in de farmaceutische industrie
Verwijdering van asbest
Asbestinspectie
Verf spuiten & coaten
Isolatiewerkzaamheden
Licht industriële reiniging
Machine Onderhoud
Cleanroom toepassingen
Schuren en polijsten