3M™ Microfinishing film schuurrol 272L, 100 mm x 50 m, 15µ

Artikelnummer: 7000082505
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000082505
EAN/GTIN 05010027633148
Nummer fabrikant 7000082505
L-nummer L51710 1736

Omschrijving

Uitvoering:

Kleurcodering
Filmrug met hoge treksterkte
Totale lengte: 50 m
Volledig synthetische harsbinding
Gebruiksvriendelijk

Omschrijving:

De 3M™ Microfinishing 5 mm Film Schuurrol 272L wordt gebruikt voor het finishen van nokassen en krukassen, het finishen van samengestelde materialen en ontbraamtoepassingen in de algemene industrie op harde materialen. Deze Micron-gegradeerde aluminium oxide mineralen op een polyester ondergrond zorgen voor een hoge tolerantie en precieze afwerking.

Kenmerk:

Voorzien van sterke polyester rug
Gaat vollopen tegen
Water resistent
Gebruiksvriendelijke bediening
Gelijkmatiger afwerking
Hoge scheurbestendigheid
Hogere oppervlaktekwaliteit
Maak het referentieoppervlak vrij
Toewijzing wissen
Zeer goede korreladhesie

Tip:

Gebruik deze voor het finishingproces bij industriële cilindrische onderdelen en het polijsten van motorcomponenten zoals nokassen en krukassen.