Scotch-Brite™ Cut & Polish Lamellenborstel op stift PF-ZS, 100 mm x 45 mm x 6 mm, A VFN

Artikelnummer: 7000077931
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000077931
EAN/GTIN 54046719750653
Nummer fabrikant 7000077931
L-nummer L51710 945

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Bruin
Integrale schacht
Uniek cut & polish materiaal
Totale breedte: 45 mm
Passend steekpatroon op metalen oppervlakken

Omschrijving:

Scotch-Brite™ Surface Conditioning Lamellenborstel op Stift zijn gemaakt van lamellen van non-woven schuurmateriaal op een stift

Kenmerk:

Fijn, mat schuurpatroon
Licht ontbramen
Geeft een gelijkmatige finish aan werkstukken, zonder trillingsbeschadigingen achter te laten
Geschikt voor licht afbramen
Verwijder oppervlaktedefecten
Metallic puur oppervlak
Bespaar tijd en geld
Dicht lijnbeeld
Vrij van corrosieve metalen
Gelijkmatige verdeling van het schurende graan
Hoge snijprestaties

Tip:

Give a fine uniform finish to a variety of metal work pieces