3M™ Softback Schuurspons, 140 mm x 115 mm, Ultrafine, PN50887

Artikelnummer: 7000060276
  • Minimale bestelhoeveelheid 200 stuks
  • Stappen van de bestelling: 200 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurspons

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000060276
EAN/GTIN 04046719358557
Nummer fabrikant 7000060276
L-nummer L51710 374

Omschrijving

Uitvoering:

Flexibele schuurzool perfect voor het schuren van randen en moeilijk bereikbare plaatsen
Zachte schuurspons vermindert het risico van doorschuren in randgebieden
Totale lengte: 140 mm
Totale breedte: 115 mm

Omschrijving:

De 3M™ Softback Schuurspons is een flexibele foam schuurpad voor het schuren van moeilijk bereikbare plaatsen, zoals bij koplampen, rond handgrepen van deuren en portiersponningen. Onze spons kan nat en droog worden gebruikt voor het verwijderen van vingerafdrukken.

Kenmerk:

Flexibel foam pad voor het met de hand schuren of repareren van hoeken, randen en moeilijk te bereiken plaatsen
Bij het schuren van hoeken en randen met een zachte schuurspons is de kans op doorschuren kleiner
Helpt bij verwijderen van zgn. fingermarks
Kan nat en droog worden gebruikt