3M™ ScotchCode™ SDR-L3 Kabelmarkering Navulrollen, Symbool ″L3″, 10x Retailverpakking

Artikelnummer: 7000058266
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Markeringsband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000058266
EAN/GTIN 50054007094024
Nummer fabrikant 7000058266
L-nummer L01310 1333

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: wit
Dunne, vervormbare polyester tape, bestand tegen markeringen, olie, oplosmiddelen en water
Totale lengte: 2,4 m
Totale breedte: 5,46 mm

Omschrijving:

De 3M™ ScotchCode™ Kabelmarkeertape navulrol SDR is een navulrol voor de 3M™ ScotchCode™ Dispenser voor kabelmarkertape en is verkrijgbaar in versies met cijfers, letters of symbolen.

Kenmerk:

Navulrol voor 3M™ ScotchCode™ Kabelmarkeringstape Dispenser STD.
Bedrukt met gemakkelijk te lezen tekens
Dunne, vervormbare polyester tape is bestand tegen coating, olie, oplosmiddelen en water
Voldoet aan de ASTM D-1000 standaardtestmethoden en is RoHS 2011/65/EU-conform

Tip:

Voor het markeren van klemmen, klemmenblokken, paneelbekabeling of schakelapparatuur tijdens onderhoud of reparatie
Voor fase-identificatie op draden/kabels met grote of kleine diameter, slangen en reserveonderdelen