Uitvoering:
Productkleur: Transparant
Lage wrijvingscoëfficiënt
Totale lengte: 16.5 m
Totale breedte: 16 mm
Totale hoogte: 0.3 mm
Omschrijving:
3M™ UHMW PE Film Tape 5423 is een veelzijdige, slijtvaste PE tape van 280 µm dik om oppervlakken te beschermen en glijden makkelijker te maken.
Kenmerk:
Hoge slijtvastheid om oppervlakken te beschermen
Dempt geluid dat normaal gepaard gaat met beweging en schuiven.
Geschikt voor toepassingen waarin smering niet mogelijk is vanwege besmettingsgevaar
Ruisonderdrukking
Liner maakt deze tape ideaal voor op maat snijden of stansen
Extreem hoge slijtvastheid
De beschermkap is zeer geschikt voor de productie van ingeslagen onderdelen
Extreem soepel glijgedrag
Tip:
Beperkt piepen en ratelen in de auto- en transportassemblage
Bekleden van transportbanden, kokers, messen, glijders en geleiderails
Scheiden van ongelijksoortige onderdelen om lawaai en wrijving te beperken
Wordt gebruikt om ongelijkmatige werkstukken te scheiden om lawaai en wrijving te verminderen
Beschermen van aluminiumplaat op persen voor strekvormen