3M™ Super Bond Film Tape 8403, Groen, 25 mm x 66 m, 0,061 mm

Artikelnummer: 7000048534
  • Minimale bestelhoeveelheid 36 stuks
  • Stappen van de bestelling: 36 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000048534
EAN/GTIN 50021200614588
Nummer fabrikant 7000048534

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: groen
Goede temperatuurbestendigheid
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 25 mm
Geen lijmresten, minder aanpassingen

Omschrijving:

Deze doorschijnend groen getinte tape is bedekt met een siliconenkleefstof die goed hecht op moeilijke oppervlakken, inclusief met siliconen gecoate papieren en films. Het is chemisch bestendig en presteert onder een breed bereik van temperaturen en omgevingen. Deze tape is een dikkere versie van onze 3M™ polyester tape 8402.

Kenmerk:

Dikkere versie van de 8402: resulterend in gewijzigde technische gegevens
Goed bestand tegen hoge temperaturen
Hoge afschuifsterkte
Flexibiliteit over een breed temperatuurbereik
Geen lijmresten, minder nabewerking
Gemakkelijk en restloos te verwijderen
Siliconenlijm voor gebruik tot +200°C

Tip:

Afdekken tijdens etsprocessen en anodiseren
Elektrische poedercoating
Splicing van gesiliconiseerd beschermend papier
Vertinnen op rol van gedrukte schakelingen