Standard Abrasives™ Quick Change Surface Conditioning RC Disc

Artikelnummer: 7000047099
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 50 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 7000047099
EAN/GTIN 00051115369131
Nummer fabrikant 7000047099
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Extra sterkte en duurzaamheid voor het bewerken van snijkanten, afbramen en efficiënte mengen van alle metaalsoorten met standaard Abrasives™ Quick Change Surface Conditioning RC-schijf. Onze lenzen bieden een compactere structuur van nonwoven vezels dan 3M buff en blend producten. Ze hebben een hoge initiële Cut-snelheid die wordt gehandhaafd en zijn een ideale materiaal voor afwerken van vlakke oppervlakken. De schijven zijn het meest efficiënt in ferrometalen, waarbij oppervlaktebehandeling belangrijk is.

Voordeel:

  • Hoge aanvangssnelheid van Cut
  • Handhaaft een hoge Cut-snelheid
  • Best materiaal voor het nabewerken van vlakke oppervlakken
  • Meest efficiënt voor ferrometalen waarbij oppervlaktebehandeling belangrijk is
  • Het open web reageert op onregelmatigheden in het oppervlak en minimaliseert groeven van het onderdeel
  • Het eenvoudig bevestigen en vervangen van snelsluitringen verhoogt de efficiëntie van het gereedschap en de productiviteit van medewerkers
  • Verkrijgbaar in donkerbruin, extra grof; bruin, grof; kastanjebruin, Medium; en blauw, zeer fijn

Advies:

  • Voor ferrometalen waarbij oppervlaktebehandeling belangrijk is