Standard Abrasives™ Unitized Block 804734, 732 1/2 in THICK, 10 per case

Artikelnummer: 7000047029
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schuurblok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000047029
EAN/GTIN 50051115353586
Nummer fabrikant 7000047029
L-nummer L51710 1451
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik het Standard Abrasives™ unitized blok uit de 700 Series voor de noodzakelijke stevigheid bij het blenden en polijsten in toepassingen zoals het afbramen van tandwielen en de voor- en achterzijde van turbinebladen. Onze blokken hebben een gemiddelde tot hoge dichtheid met een betere randstabiliteit en levensduur. Ze kunnen hardnekkige aanslag en lichte oxidatie verwijderen van aluminium, soldeernaden op stalen buizen en verkleuring door lassen.

Voordeel:

  • Afbramen van tandwielen en de voor- en achterzijde van turbinebladen
  • Geschikt voor het afronden van randen
  • Verwijdert hardnekkige aanslag, lichte oxidatie van aluminium, soldeernaden op stalen buizen en verkleuring door lassen
  • Verwijdert aanraakvlekken voorafgaand aan coaten of metalliseren
  • De open webstructuur is voorzien van nylon draden die niet smelten en smeren wanneer ze heet worden, wat de kans op ongewenste vlekken en ontsieringen vermindert
  • Geschikt voor ferro- en non-ferrometalen, verkrijgbaar met aluminiumoxide voor een betere snijwerking of siliciumcarbide voor het finishen van hardere metalen zoals titanium

Advies:

  • Te gebruiken voor toepassingen zoals het afbramen van tandwielen en de voor- en achterzijde van turbinebladen

Diensten en productadviseurs

Meld u aan