Scotch-Brite™ Light Grinding & Blending Schijf GB-DH, rood, 180 mm x 22 mm, A CRS HD

Artikelnummer: 7000046249
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 25 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schuurvlies

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000046249
EAN/GTIN 50048011603471
Nummer fabrikant 7000046249
L-nummer L51710 1803
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Wanneer u een hogere snijsnelheid en duurzaamheid dan van aluminiumoxide schuurkorrels wilt, gebruikt u de Scotch-Brite™ Light Grinding and Blending Schijf. Onze schijven gebruiken een keramische schuurkorrel voor optimale gemiddelde materiaalafname, finishen en polijsten en blenden van lasnaden – effectief blenden en verfijnen met een krasgrootte van 36 of fijner. Ze kunnen ook worden gebruikt om oppervlakken voor te bereiden voor een schilderbeurt, zonder een laatste tweeledige schuurstap toe te voegen – voordat u een verflaag van minimaal 3 mil dik aanbrengt. De 3M keramische aluminiumoxide schuurkorrel is ontwikkeld met een van onze eigen processen. Het mineraal breekt regelmatig af, zodat nieuwe punten bloot komen die steeds scherp zijn. De keramische aluminiumoxide schuurkorrel overtreft aluminiumoxide schuurmaterialen in snijsnelheid en duurzaamheid en gaat effectief om met toepassingen waarbij intense hitte en spanning ontstaan. Scotch-Brite schuurmaterialen zijn unieke surface conditioning-producten waarin schuurkorrels zijn gecombineerd met een non-woven vezel, waardoor een schuursysteem ontstaat dat consistente resultaten levert gedurende de hele levensduur van het product. Het open webmateriaal blijft koel tijdens gebruik en is volloopbestendig. Hierdoor raken de vezels minder snel verstopt en blijven de schuurmineralen hoog presteren. We bieden een complete reeks 3M Hookit Klittenbandschijven voor werkplaatsen waar zelfklevende schijven vervuild kunnen raken door stof, vuil of rondzwevende resten.

Voordeel:

  • Slijpt en blendt in 1 stap
  • 3M™ aluminiumoxide schuurmiddelen combineren een hoge cut-rate met de mogelijkheid om finishings stappen te elimineren
  • Duurzame contructie voor het werken op hoeken
  • Scotch-Brite™ materiaal smelt niet bij gebruik op warme lassen
  • Snelle schijf wisseling mogelijk voor multi-step afwerking processen

Advies:

  • Gebruik voor gemiddeld zware materiaalafname, finishing, polijsten en blenden van lasnaden