3M™ Cubitron™ II Fibre Schijf 982C, 150 mm x 22 mm, 36+

Artikelnummer: 7000045230
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Fiberschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000045230
EAN/GTIN 50051141279461
Nummer fabrikant 7000045230
L-nummer L51710 117

Omschrijving

Uitvoering:

Unieke 3M precisiekorreltechnologie voor ongeëvenaarde snijprestaties en duurzaamheid
Geschikt voor zware werkzaamheden, bijv. verwerking van constructiestaal
Vereist minder druk en biedt meer werkcomfort
Maakt het oppervlak schoon en gelijkmatig
Voor zacht staal

Omschrijving:

De 3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 982C presteert beter dan conventionele keramische industriële schuurschijven. Onze schijven zijn voorzien van 3M Precision Shaped Grain technologie, die de snijsnelheid, duurzaamheid en levensduur verdubbelt ten opzichte van conventionele schijven terwijl er minder slijpdruk nodig is.

Kenmerk:

3M Precision Shaped Grain technologie snijdt uitzonderlijk snel, zeer geschikt op hoog koolstofstaal met minder druk, en presteert daarmee beter dan conventionele keramische industriële schuurschijven
Gaat maar liefst twee keer langer mee dan conventionele schijven
Kies voor een schijf die aanzienlijk langer meegaat en verwerk meer onderdelen per schijf zodat u deze minder vaak hoeft te vervangen
Met driehoekige keramische schuurkorrels die gelijkmatig slijten, koel blijven en een optimale minerale uitsplitsing bieden
Duurzaam en scheurbestendig met een stijve rug van glasvezel en sterke harslijm voor het onder hoge druk afschuinen en slijpen van lasnaden
Maakt het werk voor de operator minder vermoeiend met de 3M Precision Shaped Grain technologie die minder slijpdruk vraagt

Tip:

Gebruik voor het onder hoge druk slijpen van lasnaden, afhoeken en afschuinen
Verwijder koolstofstalen lasnaden, walshuid, putjes en imperfecties en sporen van metaalbewerking
Gebruik met geavanceerde 3M Steunschijven voor ultieme snelheid en prestaties