3M™ Diamond Lapping Film 662XW, Discs

Artikelnummer: 7000044832
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 25 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 7000044832
EAN/GTIN 50051111499684
Nummer fabrikant 7000044832
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Use 3M™ Diamond Lapping Film 662XW for faster processing and improved cut rate compared with our standard diamond lapping films. 3M films are longer lasting, with a faster cutting higher diamond concentration and a stronger resin bond than traditional lapping films. They offer a flat surface, with no rounding. Available in 0.50, 1.0, 1.50, 3.0, 6.0 and 9.0 micron grades – in discs, rolls and sheets.

Voordeel:

  • A higher diamond concentration and a stronger resin bond give this product added durability and increased cut rate over our standard diamond lapping film
  • Increased throughput
  • Flat surface, no rounding
  • Good finish
  • Long abrasive life minimizes disc changes
  • Available in discs, rolls and sheets
  • Kies uit een reeks groftes (0,50, 1,0, 1,50, 3,0, 6,0 en 9,0 micron)

Advies:

  • Alle diamantlapping-films moeten „nat” worden gebruikt
  • Water, emulsie of andere in de handel verkrijgbare koelvloeistoffen kunnen als maalmiddel worden gebruikt
  • Voor de hoogste eisen aan de oppervlaktekwaliteit van alle extreem harde materialen

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan