3M™ Luchtslang antistatisch+hoge temperatuur (10 mtr)

Artikelnummer: 7000044242
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000044242
EAN/GTIN 05010027803183
Nummer fabrikant 7000044242
L-nummer L01140 92

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Size: 10m
3/8″-BSP buitendraad aan beide uiteinden

Omschrijving:

Er zijn verschillende persluchttoevoerslangen beschikbaar om de 3M™ Luchtregelaar aan te sluiten op het persluchtsysteem van de installatie om aan verschillende eisen te voldoen. De slangen zijn beschikbaar in verschillende lengten en garanderen aansluitingen van hoge kwaliteit voor alle onderdelen. De slangen hebben aan elke kant een 3/8″ BSP mannelijke pijpdraad, zodat er uit verschillende koppelsystemen kan worden gekozen.

Kenmerk:

Luchttoevoerslang om 3M luchtregelaars aan te sluiten op luchtcompressors
Standaard, antistatische 10 m persluchttoevoerslang voor hoge temperaturen, geleverd zonder koppeling
3/8″ buitendraad BSP aan beide uiteinden

Tip:

Vervanging van slijtageonderdelen