3M™ Trizact™ Hookit™ Blending Schuurschijf 443SA, Ø 75 mm, P3000, PN50415

Artikelnummer: 7000034391
  • Minimale bestelhoeveelheid 60 stuks
  • Stappen van de bestelling: 60 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000034391
EAN/GTIN 04046719259229
Nummer fabrikant 7000034391
L-nummer Z56568 75/3000

Omschrijving

Uitvoering:

Verfijnen van krassen veroorzaakt tijdens de voorbereiding van de lak vóór het polijsten
Afwerking met het kleurgecodeerde 3M Perfect-It III polijstsysteem
U hoeft geen wollen composietpads te gebruiken en de polijsttijd wordt verkort voor een hogere productiviteit
Voor nat schuren met uitgeschakelde stofafzuiging

Omschrijving:

De 3M™ Trizact™ Hookit™ Foam Schuurschijf 443SA is een foam schijf voor het verwijderen en corrigeren van schuurkrassen alvorens het 3M™ Perfect-it™-polijstsysteem wordt gebruikt.

Kenmerk:

Wegwerken van schuurkrassen in de lak voordat er wordt gepolijst
Gebruik vervolgens de juiste compound uit het 3M Perfect-it kleurenpalet
Het gebruik van wollen pads is niet meer nodig en er hoeft minder lang te worden gepolijst
Werk altijd nat als de stofafzuiging is uitgeschakeld