3M™ Flexible Diamond schuurvel 6002J, groen, 90 mm x 55 mm, N250

Artikelnummer: 7000034090
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Lepsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000034090
EAN/GTIN 04054596160088
Nummer fabrikant 7000034090
L-nummer L51710 373

Omschrijving

Uitvoering:

Diamant
Ergonomisch gevormd
Totale lengte: 90 mm
Totale breedte: 55 mm
Bewerking van de hardste materialen

Omschrijving:

De 3M™ Flexibel Diamanten Schuurvel 6002J zijn bedoeld voor moeilijk te verspanen materialen zoals steen, glass, keramiek, metaal, carbide en composieten.

Kenmerk:

Betere finish zonder in te leveren op de snijsnelheid
Kleurmarkering
Nikkelbinding
Goede beheerbaarheid
Gebruiksvriendelijk
Precieze differentiatie
Hardste graansoort
Metalen binding van diamantgraan

Tip:

Ideaal gereedschap voor het breken van randen, bijv. glasranden. Kan nat en droog worden gebruikt.