3M™ Stikit™ Microfinishing film schuurschijf 268L 127mm geen gaten 15 µm

Artikelnummer: 7000034071
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurlinnen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000034071
EAN/GTIN 05010027614345
Nummer fabrikant 7000034071
L-nummer L51710 1617

Omschrijving

Uitvoering:

Elektrostatische diffusie
Filmrug met hoge treksterkte
Homogene filmbasis met hoge precisie
PPE, zelfklevend
Hoge productiviteit

Omschrijving:

3M™ Microfinishing Rol met zelfklevende filmschijven 268L biedt meerdere schuurschijven op een rol voor extra gemak en gebruik in massaproductieomgevingen. Onze schijven zijn voorzien van precisie micron aluminiumoxide voor een snelle snede, lange standtijd en een uniforme finish.

Kenmerk:

Handige schijfrol
Met een zelfklevende rug zodat ze snel en makkelijk kunnen worden bevestigd en verwijderd voor finishingprocessen die uit meer stappen bestaan
Gebruikt snel snijdend precisie micron aluminiumoxide
Rug van duurzame polyester folie biedt flexibiliteit en geeft een consistente finish op oppervlakten met geprofileerde contouren
Hogere oppervlaktekwaliteit
Hoge scheurbestendigheid
Hoge snijefficiëntie
Maak het referentieoppervlak vrij
Snel wisselen

Tip:

Gebruik in massaproductieomgevingen voor een uniforme finish op allerlei ondergronden