3M™ P 61 Veren voor soldeervrije verbindingen, 14 - 22 mm

Artikelnummer: 7000032606
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000032606
EAN/GTIN 04001895569128
Nummer fabrikant 7000032606
L-nummer L01310 1439

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudig te installeren
Roestvrijstalen legering
Hoog toepassingsbereik
Totale breedte: 16 mm

Omschrijving:

De 3M™ Veer met constante kracht is ontworpen voor aardings- of massatoepassingen. De veer oefent een uniforme radiale druk uit op de kabel wanneer deze om de kabelkern of buitendiameter wordt gerold.

Kenmerk:

oefent een gelijkmatige radiale druk uit op de kabel
Voor aarding
Geschikt voor gebruik op lood- en aluminiumkabelmantels, plakband of draden voor kabelafscherming en stalen of aluminium pantserdraden
Soldeerloze aansluiting
Voldoet aan RoHS 2011/65/EU