Scotch® 24 Aardingsvlecht, Zilver, 25 mm x 4,5 m, 0,4 mm

Artikelnummer: 7000031348
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000031348
EAN/GTIN 30054007150412
Nummer fabrikant 7000031348
L-nummer L01310 1666

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zilver
Rimpelvrije aanpassing aan alle profielen
Totale lengte: 4.6 m
Totale breedte: 25.4 mm

Omschrijving:

Scotch® 24 is een plat geweven vertind kopergaasband, dat gebruikt wordt voor het aarden en afschermen of het herstellen van aardschermen of folies in telecommunicatie-, laagspanning- en hoogspanning kabels of mof- en eindsluiting garnituren.

Kenmerk:

Zeer flexibel
Past op alle profielen zonder rimpels
Uitstekend voor het maken van concentrische schilden
Bulk verpakking, 50 stuks per karton