Scotch-Brite™ EXL Ontbraamwiel, 304 mm x 50.8 mm x 127 mm, 8A MED, PN13622

Artikelnummer: 7000028481
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000028481
EAN/GTIN 50048011136221
Nummer fabrikant 7000028481

Omschrijving

Uitvoering:

Gewikkelde non-woven vezelschijf van ″EXL″-materiaal
Eenvoudige bewerking van voorgevormde werkstukken
Geavanceerd afbraamvlies
Consistent werkresultaat gedurende de gehele levensduur
Uniforme, reproduceerbare afwerking

Omschrijving:

Het Scotch-Brite™ Ontbraamwiel XL-WL heeft een harde densiteit waardoor het wiel snel ontbraamt, finisht en polijst alle soorten metalen, composieten, glas. Het laat bovendien een glad en schoon oppervlak na. Het wiel laat een zeker vervorming toe, wat het ideaal maakt voor het ontbramen van laser gesneden onderdelen of voor het afwerken na het schuren met een band.

Kenmerk:

Eenvoudige bewerking van gevormde werkstukken

Tip:

Attentie: De looprichting moet in acht worden genomen!
Ontbramen van as en zuigerstangen vóór hardverchromen
Ontbramen van turbineschoepen, gestanste platte delen, draadgeleiders en machineonderdelen
Ontbramen van tandwielen, gietvormen en puntstukken, auto-onderdelen (bv. zuigerveren, zuigers)
Scheidingslijnen op gegoten en geperste onderdelen