3M™ Roloc™ Schuurschijf 361F, oranje, Ø 51 mm, P60

Artikelnummer: 7000000376
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 50 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelomschrijving producent 3M™ Roloc™ Gewebeschleifscheibe 361F

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000000376
EAN/GTIN 00051144224005
Nummer fabrikant 7000000376
L-nummer L51710 1865
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Roloc™ schuurschijven 361F zijn geschikt voor snelwisselsystemen en bieden langdurige, krachtige prestaties bij het slijpen, blenden, afbramen en finishen van alle soorten metaal. Onze 361F schuurschijven zijn geschikt voor zowel nat als droog gebruik. De stevige YF-gewicht polyesterrug is geschikt voor toepassingen onder middelhoge druk en zorgt voor consistente resultaten. Deze schuurschijven hebben een duurzaam slijpmiddel op basis van aluminiumoxide, voor een snelle snijwerking en goede prestaties op allerlei oppervlakken. Het schuurmateriaal is met hars op de rug gelijmd, voor blijvende stevigheid, ook onder druk, bij hittevorming of als er water wordt gebruikt.

Voordeel:

  • Met het 3M™ Roloc™ opzetstuk kunnen de schijven op een efficiënte en veilige manier worden aangebracht en verwijderd.
  • Duurzame schuurkorrels van aluminiumoxide snijden snel en presteren goed op vele oppervlakken.
  • Sterke polyester rug ondersteunt middelgrote druk toepassingen en levert consistente prestaties
  • De hittebestendige binding biedt meer duurzaamheid onder druk, warmte en water
  • De schijf kan worden gebruikt in natte of droge toepassingen

Advies:

  • Robuuste slijpsteen voor slijp- en verwijderwerkzaamheden