3M™ Diamond Lapping Film 661X, 15.0 Micron Roll, 4 in x 50 ft x 3 in ASO, 1 per case

Artikelnummer: 7000000314
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 7000000314
EAN/GTIN 50051111500625
Nummer fabrikant 7000000314
L-nummer L51710 1030
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

For diamond lapping on extremely hard materials such as ceramics, stone and glass, choose 3M™ Diamond Lapping Film 661X. Our films cut fast for a more efficient process. A tightly graded diamond mineral, precision coated on a 3.0 mil polyester film backing, they provide a flat surface, sharp edges and a uniform finish. Available in discs, sheets and rolls

Voordeel:

  • Most widely used diamond lapping film
  • Fast cut, increased throughput
  • Flatter surface and sharp edges
  • Uniform finish
  • Available in discs, sheets and rolls

Advies:

  • Gebruik voor vlakleppen, polijsten van glasvezelconnectoren en superfinishen van zeer harde oppervlakken