Handvat houder voor pers

Artikelnummer: 6.999-283.0
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6.999-283.0
EAN/GTIN 4054278511849
Nummer fabrikant 6.999-283.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Draaibare handgreephouder voor roldruk. Geschikt voor de Trolley Clean Liner Classic II en bucket wagon met pers 28 liter van Kärcher.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 120 x 60 x 40 mm
  • gewicht inclusief verpakking: 0,1 kg
  • gewicht zonder accessoires: 0 kg

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen