Buisreinigingseenheid

Artikelnummer: 69902000146
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Buisreinigingsapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 69902000146
EAN/GTIN 4014586330693
Nummer fabrikant 69902000146
L-nummer L00010 3113
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Buisreinigingseenheid
  • voor een schone en droge werkomgeving. Het koelwater wordt van het oppervlak van de grondstof gestript zonder de pijp te bekrassen. Voor leidingen van Ø 10 tot 130 mm. Eenvoudige montage op GRIT GIC

Diensten en productadviseurs

Meld u aan