A12M SDXNL-07 Boring Bars Carrying DNGP 0703 Double-Sided 55° Rhombic Inserts for Small Diameters

Artikelnummer: 6989909
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6989909
EAN/GTIN 7291075349092
Nummer fabrikant 6989909
L-nummer L23990 261

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstaven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, Dmin zaagsnede 16 mm, totale lengte (OAL) 150 mm, schachthoogte (H) 11 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 8,6 mm
  • Voer de naam (MIID) DNGP 070302R-F2M in
  • Dmin afsteken 16 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -14 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -14 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 24 mm
  • Schachthoogte (H) 11 mm

Geschikte producten

Inserts