TS 254 + ASR 25 L SC Set machines op netvoeding in de set

Artikelnummer: 690695000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 690695000
EAN/GTIN 4007430233134
Nummer fabrikant 690695000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Systeemoplossing voor zuiver zagen bij mobiel gebruik
  • Tafelcirkelzaag TS 254: zeer lichte mobiele tafelcirkelzaag met onderstel en trolley-functie. Opbouw in slechts 15 seconden
  • Alleszuiger ASR 25 L SC: nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring voor stof van stofklasse L. Met halfautomatische SelfClean-filterreiniging in de werkpauzes

    Met:
  • Tafelcirkelzaag TS 254 met onderstel, HM-zaagblad met wisseltand (40 tanden), banden van hard rubber, parallelgeleider, haakse geleider, tafelverlenging, tafelverbreding (rechts), zaagblad-depot, afzuiginstallatie, rubberkabel (3 m), duwstok. Alleszuiger ASR 25 L SC met zuigslang (Ø 35 mm / 3,2 m), handgreep-tussenstuk, 2 zuigbuizen van kunststof, 2 polyester-filtercassettes (klasse M), vliesfilterzak, spleetzuigmondstuk, universeel mondstuk

Kenmerk:

  • Bruttogewicht: 58.500 kg