PS 18000 SN Set vuilwaterdompelpomp

Artikelnummer: 690626000
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
Artikelnummer 690626000
EAN/GTIN 4007430215956
Nummer fabrikant 690626000
L-nummer L01750 1121

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het oppompen, leegpompen en laten circuleren van schoon of vuil water uit reservoirs, waterbakken of overstroomde kelders
  • Voor de tuinirrigatie uit waterreservoirs
  • Dubbel afdichtingssysteem voor bescherming van de pomp bij sterk vervuild water
  • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
  • Instelbare vlotterschakelaar voor automatische werking
  • Duurzame behuizing van roestvast staal
  • Ergonomische draaggreep voor makkelijk transport

    Met:
  • Haaks aansluitstuk met multi-adapter, Vlotterschakelaar, Brandweerkoppeling (1½″), Hoekaansluiting roestvast staal (1½″), Afvoerset met armaturen (15 m x 2″)

Kenmerk:

  • Aantal loopwielen: 1
  • Max. druk: 1.1 bar
  • Max. dompeldiepte: 7 m
  • Gewicht: 7.9 kg
  • Kabellengte: 10 m
  • Max. opvoerhoogte: 11 m
  • Bruttogewicht: 13.388 kg
  • Max. korrelmaat tot: 35 mm
  • Opgenomen vermogen: 1100 W
  • Max. opvoercapaciteit: 19000 l/h
  • Drukaansluiting: 1 1/2″ Inwendige draad
  • Pompbehuizing: Edelstahl
  • Beschermingsklasse IP: IP X8