A04F SEXPL-03 Screw Lock Boring Bars Carrying 75° Rhombic Inserts with 11° Clearance for 4.5 mm Minimum Bore Diameter

Artikelnummer: 6862247
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6862247
EAN/GTIN 7291075348569
Nummer fabrikant 6862247
L-nummer L23990 56

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstaven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm, Dmin. afsteken 4,5 mm, totale lengte (OAL) 80 mm, schachthoogte (H) 3,8 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 2,3 mm
  • Voer de naam (MIID) EPGT 03X101-F1P in
  • Dmin afsteken 4,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 80 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -15 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 8 mm
  • Schachthoogte (H) 3,8 mm

Geschikte producten

Inserts