SBB D25-6 Holders for Small Diameter Boring Bars

Artikelnummer: 6862237
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6862237
EAN/GTIN 7291075362046
Nummer fabrikant 6862237
L-nummer L23990 183

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, schachthoogte (H) 24 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 6 mm
  • Schachthoogte (H) 24 mm