A06G SCLCR-04 Screw Lock Boring Bars Carrying 80° Rhombic Inserts with 7° Clearance for 20 mm Minimum Bore Diameter

Artikelnummer: 6862227
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6862227
EAN/GTIN 7291075064742
Nummer fabrikant 6862227

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, Dmin afsteken 7 mm, totale lengte (OAL) 90 mm, schachthoogte (H) 5,8 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 3,5 mm
  • Dmin afsteken 7 mm
  • Totale lengte (OAL) 90 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -13 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 10 mm
  • Schachthoogte (H) 5,8 mm

Geschikte producten

Inserts