Bit-assortiment 'Zyklop Pocket’ met bedieningsgereedschap 17-delig, Aantal delen: 17

Artikelnummer: 676230 17
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal delen Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 8009 Zyklop Pocket set 2
Bitsoort Sleufschroevendraaier; Pozidriv-schroevendraaier; 6-kant dopsleutel; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven; Sleufschroevendraaier
Aantal delen 17
Bedieningsgereedschap Schroevendraaierhandvat
Bit-zeskantschacht C 6,3
inschuifbare telescoopsteel nee
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 676230 17
EAN/GTIN 4013288223050
Nummer fabrikant 05004281001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte Zyklop-ratel met geïntegreerd bit-magazijn. Met fijnvertande omschakelratel (72 tanden) en 5° terughaalhoek. De magnetische directe opname maakt van de 3/8 inch ratel tegelijkertijd een bit-ratelschroevendraaier met 1/4 inch bitopname.
Praktijkgericht samengestelde Kraftform Kompakt®-assortimenten met bits en bedieningsgereedschap voor machinaal en handgebruik. Kraftform-schroevendraaierhandvat met snelwisselopname voor 1/4 inch bits met C 6,3- en E 6,3-schacht.

Inhoud:

Bits, BiTorsion, lengte 25 mm, C 6,3, voor Phillips: Resp. 1 st. nr. 675520 gr. 1/25; 2/25
Bits,BiTorsion, lengte 50 mm, C 6,3, voor Pozidriv: Resp. 1 st. nr. 675540 gr. 1/25; 2/25
Bits, BiTorsion, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnenzeskant: Resp. 1 st. gr. 3; 4; 5; 6 mm
Bits, BiTorsion, lengte 25 mm, C 6,3, voor Torx®: Resp. 1 st. nr. 675550 gr. TX10; TX15; TX20; TX25
Doppen 1/4 inch, voor buitenzeskant: Resp. 1 st. gr. 8; 10; 13 mm
Universele houder: 1 st. met 1/4 inch buitenzeskantaandrijving
Precisieratel Zyklop Pocket: 1 St. nr. 676635 met zwenkbare ratelkop

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan