Antgalių rinkinys „Zykloop Pocket“ su rankena 17 vnt. 17

Prekės Nr.: 676230 17
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 8009 kišeninis rinkinys Zyklop 2
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas; Atsuktuvas Pozidriv varžtams; 6-briaunis atsuktuvas; Atsuktuvai TORX® varžtams; Plokščias atsuktuvas
Dalių skaičius 17
Rankena Atsuktuvo rankena
Antgalio šešiabriaunis kotas C 6,3
rankenoje paslepiama teleskopinė geležtė ne
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 676230 17
EAN / GTIN 4013288223050
Gamintojo numeris 05004281001

Aprašymas

Modelis:

Remiantis praktine patirtimi sudaryti ergonomiški Kompakt® rinkiniai su antgaliais ir sukimo rankena rankiniam darbui ir su prietaisais. Ergonomiškaatsuktuvo rankena su greitojo keitimo griebtuvu 1/4 colio antgaliams su C 6,3 ir E 6,3 kotu.
Kompaktiška terkšlė su integruota antgalių apkaba. Su smulkiadante terkšle (72 dantų) ir 5° darbinis kampas. Magnetinis laikiklis 3/8 colių terkšlę gali paversti ir terškliniu atsuktuvu su 1/4 colių antgalių laikikliu.

Turinys:

Antgaliai, BiTorsion, ilgis 25 mm, C 6,3 Phillips varžtams: Po 1 vnt. Nr. 675520 dyd. 1/25; 2/25
Antgaliai, BiTorsion, ilgis 50 mm, C 6,3 Pozidriv varžtams: Po 1 vnt. Nr. 675540 dyd. 1/25; 2/25
Antgaliai,BiTorsion, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui: Po 1 vnt. dyd. 3; 4; 5; 6
Antgaliai,BiTorsion, ilgis 25 mm, C 6,3, Torx® varžtams: Po 1 vnt. Nr. 675550 dyd. TX10; TX15; TX20; TX25
Įstatomos galvutės 1/4 colio, išoriniam šešiabriauniui: Po 1 vnt. dyd. 8; 10; 13 mm
Universalus laikiklis: 1 vnt. su 1/4 colių šešiabriaune pavara
smulkiadantė terkšlė Zyklop Pocket: 1 vnt. Nr. 676635 su palenkiama terkšline galvute

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys