Bit-assortiment BiTorsion 30-delig, met diamantcoating

Artikelnummer: 675797
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Bit-Check 30 Diamond 1
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips; POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER; Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Aantal delen 30
Bit lengte 25 mm
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 675797
EAN/GTIN 4013288179814
Nummer fabrikant 05057431001

Omschrijving

Inhoud:

Bits C 6,3 (1/4 inch) gesorteerd; 1 bithouder.

Inhoud:

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Phillips: Nr. 675510 2 st. gr. 1/25; 4 st. gr. 2/25; 1 st. gr. 3/25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Pozidriv: Nr. 675530 2 st. gr. 1/25; 4 st. gr. 2/25; 1 st. gr. 3/25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnen-Torx®: vergelijkbaar met nr. 675550 2 st. gr. TX10; 2 st. gr. TX15; 3 st. gr. TX20; 3 st. gr. TX25; 1 st. gr. TX30; 1 st. TX40
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor sleuf: Resp. 1 st. gr. 0,8x5,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5
Bithouder ‘Rapidaptor’: 1 St. nr. 675020 gr. 6,3K

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen