PrecisionBit voor combiprofiel, 1/4 inch E 6,3, Profielgrootte / totale lengte: 2/95mm

Artikelnummer: 674235 2/95
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 6,37 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 5,31 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.546 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Profielgrootte / totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie PrecisionBits
Profielgrootte 2
totale lengte 95 mm
Bitsoort Combiprofiel-schroevendraaier Pozidriv/sleuf
Bit-zeskantschacht E 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 674235 2/95
EAN/GTIN 7610733224906
Nummer fabrikant E6L.180/2

Omschrijving

Uitvoering:

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000675050.

Toepassing:

Voor combinatieschroeven (combinatie van sleuf- en Pozidriv-profiel).

Norm:

DIN ISO 1173

Materiaal:

Speciaal hoogvast staal met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan