Zijsnijtang 125 mm kunststof overtrokken

Artikelnummer: 6740870
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6740870
EAN/GTIN 4010886674086
Nummer fabrikant 6740870
L-nummer L60160 6109

Omschrijving

Omschrijving:

inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63-65 HRC
tbv middelharde draad 1,6 mm
GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten

Kenmerk:

  • Afschuining [inch]: met
  • Totale breedte [mm]: 51 mm
  • Totale hoogte [mm]: 13 mm
  • Totale lengte [mm]: 126 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
  • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
  • Kopbreedte 1 [mm]: 17,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 16 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 8,5 mm
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlak: grijs staal
  • Vorm snijkant: Met facet
  • Hardheid snijkant: 63 - 65 HRC
  • Lengte snijkant [mm]: 16 mm
  • Snijcapaciteit (max.): 1,6
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • ESD Ja/Nee: geen
  • Openingsveer beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen