PWLNL 1616X-04S Lever Lock External Turning Tools Carrying WNGP 0403 Double-Sided Trigon Inserts

Artikelnummer: 6712857
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6712857
EAN/GTIN 7291075353006
Nummer fabrikant 6712857
L-nummer L23990 123

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 120 mm, koplengte (LH) 13 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 120 mm
  • Functiebreedte (WF) 16 mm
  • Koplengte (links) 13 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) WNGP 04
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm

Geschikte producten

Inserts