E12Q SDZNL-07 Back Turning Boring Bars Carrying DNGP 0703 Double-Sided 55° Rhombic Inserts for Small Diameters

Artikelnummer: 6709254
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6709254
EAN/GTIN 7291075349252
Nummer fabrikant 6709254
L-nummer L23990 335

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, Dmin. uitdeuken 18 mm, totale lengte (buitendiameter) 193 mm, schachthoogte (H) 11 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 10,5 mm
  • Voer de naam (MIID) DNGP 070302L-F2M in
  • Dmin afsteken 18 mm
  • Totale lengte (OAL) 193 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -11 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -11 graden
  • Schachthoogte (H) 11 mm

Geschikte producten

Inserts