Tang voor buitenspannende borgringen, gebogen, 1,5-3,5 mm

Artikelnummer: 6700140
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6700140
EAN/GTIN 4010886670019
Nummer fabrikant 6700140
L-nummer L60160 967

Omschrijving

Omschrijving:

tbv Seeger- en Benzing- borgringen
als DIN 5254 vorm A
A 2G = rechte punten
met openingsveer en stelschroef voor vaste aanslag
hoge montageveiligheid, overspannen van de kleinste borgringen is uitgesloten door de vaste aanslag

Kenmerk:

  • Verbindingstypes [mm]: gemonteerde verbinding
  • Totale breedte [mm]: 69 mm
  • Totale hoogte [mm]: 11 mm
  • Totale lengte [mm]: 142 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
  • Hardingsproces [mm]: in olie gehard en getemperd
  • Lengte kop [mm]: 40 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Tip Ø: 0,7 mm
  • Schachtdiameter voor Benzing greepringen: 1,5-3,5
  • Schachtdiameter voor Seeger grijpringen: 1,5-3,5
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • Openingsveer beschikbaar: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen