Dubbelsleutel , 180° draaibaar , OGV®-twaalfkantige scharnierkoppen , SW 10x13 mm

Artikelnummer: 66A.10X13
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 66A.10X13
EAN/GTIN 3148516478085
Nummer fabrikant 66A.10X13
L-nummer L60130 8449

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draaisleutel draait 180° voor maximale toegankelijkheid
  • De positie van de sleutel wordt vastgehouden door een borgveer
  • Kop met OGV® twaalfzijdig profiel voor krachtig, voorzichtig aandraaien van moeren
  • Verchroomde, satijnglanzende afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: 10x13
  • B x B1 [mm]: 15,0 x 19,0
  • C x C1 [mm]: 21 x 21
  • C1 [mm]: 21
  • H x H1 [mm]: 31,0 x 31,0
  • B [mm]: 189,5
  • L [mm]: 233,5
  • L1 [mm]: 189,5
  • [g]: 190