Assortiment precisieschroevendraaiers 7

Artikelnummer: 669600 7
op aanvraag
Op voorraad
206 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 7
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven; 6-kant schroevendraaier; Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor Phillips
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 669600 7
EAN/GTIN 7610733089055
Nummer fabrikant 513.HO

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiehandvat, stroef kunststof met draaibare centreerkop, kleminrichting met dopmoer voor het fixeren van de stelen in de gewenste lengte (telescoopstelen). Stelen: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Maximale maatnauwkeurigheid van de punten. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt. Levering in kunststof roltas.

Inhoud:

Kunststof telescoophandvat: 1 st.
2 Stelen voor Torx® nr. 669607: TX6 / TX7; TX8 / TX9
2 Stelen voor binnenzeskant nr. 669606: 1,5 / 2; 2,5 / 3
2 Stelen voor sleuf / Phillips nr. 669605: 2×0,3 / 00; 2,5×0,4 / 0

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen