• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Set schroevendraaiers voor Phillips, met 2-componenten-SwissGrip-handvat, Aantal schroevendraaiers: 4

Artikelnummer: 667696 4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal schroevendraaiers Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SwissGrip
Aantal schroevendraaiers 4
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 667696 4
EAN/GTIN 7610733249770
Nummer fabrikant 8242.RB

Omschrijving

Uitvoering:

SwissGrip-krachthandvat met huidvriendelijke mantel van elastomeer en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Ook met natte of oliebesmeurde handen kunnen hoge draaimomenten worden overgebracht. Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.
Handvatten met kleurcodering ‘Rainbow’ voor het snel vinden van de juiste maat.

Inhoud:

resp. 1 schroevendraaier nr. 667695: Maat 0; 1; 2; 3

Levering:

Met wandhouder.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan