Verlengstuk 3/4″ 405 mm

Artikelnummer: 6675870
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6675870
EAN/GTIN 4010886667583
Nummer fabrikant 6675870
L-nummer L60160 3029

Omschrijving

Omschrijving:

GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 20 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 3/4″
  • Totale lengte [mm]: 400 mm
  • Materiaal: staal
  • Oppervlak: mangaan-gefosfateerd
  • Zekering: Borgring en pen
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires