Uitwendige rondslijpschijf 400x20x127 mm Vorm 1 97A802J5AV237/50

Artikelnummer: 664564
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slijpsteen voor uitwendig rondslijpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 664564
EAN/GTIN 9003176645649
Nummer fabrikant 664564
L-nummer L50140 1146

Omschrijving

Omschrijving:

Met deze schijf garanderen we een afgestemde selectie hoogwaardige aluminiumoxiden in combinatie met speciale bindingssystemen. Dit maakt ze geschikt voor universeel gebruik op alle hooggelegeerde staalsoorten en HSS. Met een mengsel van gesinterd aluminiumoxide, bijvoorbeeld 454A, is het mogelijk om hogere materiaalafnames met keramisch gebonden slijpschijven te behalen. Er kunnen betere prestaties worden behaald met kunstharsgebonden CBN-gereedschappen, zoals de VIB STAR.

Kenmerk:

  • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : 97A802J5AV237 /50
  • Afmeting (D x T x H): 400 x 20 x 127 mm
  • diameter: 400 mm
  • Sterkte: 20 mm
  • Boring: 127 mm
  • Korrelgrootte: 80
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal, HSS

Voordeel:

  • Universeel gebruik
  • Koel slijpen
  • Hoge economische efficiëntie

Toepassing:

  • Voor de universele dop op hooggelegeerd staal en HSS