Adereindhulstang L.220 mm kop gepolijste handgrepen Ku.shell krimpoppervlak geruwd 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5 / 4/6/10/16 mm²

Artikelnummer: 66346220
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
Producttype Crimpzange

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 66346220
EAN/GTIN 4018754039418
Nummer fabrikant 66346220
L-nummer L60010 2717

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met halfrond profiel
  • Voor het betrouwbaar krimpen van draadeindhulzen DIN 46228
  • 8 extra diepe krimpbakken met conische zijvlakken
  • Compressie in de gemarkeerde profielen in één bewerking
  • Krimpbereik: 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16 mm2

Kenmerk:

  • Krimpprofiel: 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16 mm²
  • Kop: gepolijst
  • Handgrepen: kunststofbekleding met opgeruwd oppervlak
  • Diameter max. (mm): 16 mm
  • Diameter min. (mm): 0,25 mm
  • Lengte [mm): 220 mm
  • Gewicht: 240 g