Insteekringsleutel ∙ Insteekvierkant 14 x 18 mm ∙ Buiten twaalfkant tractieprofiel ∙ 19 ∙ 65.3 mm

Artikelnummer: 6630D-19
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • Gereedschap verwisselbaar: Einsteckwerkzeug
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Gereedschap verwisselbaar Einsteckwerkzeug
Breedte b 30,5 mm
Steekmaat S 25 mm
Insteekschacht 14×18 mm
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6630D-19
EAN/GTIN 4000896029037
Nummer fabrikant 6630D-19
L-nummer L60140 342

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oppervlak: verchroomd
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Insteekvierkant 14 x 18 mm
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: 19 mm
  • Afmetingen / lengte: 65.3 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.14 kg
  • Steekmaat van het afstelgereedschap I2: 25 mm
  • Kopdikte a: 12 mm
  • Kopdikte (a1): 21.5 mm
  • Kopbreedte b: 30.5 mm