Draadstripper L.160 mm kop verchroomd 2K handgrepen

Artikelnummer: 66245160
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 66245160
EAN/GTIN 4018754206681
Nummer fabrikant 66245160
L-nummer L60010 5467

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor draden van D. 0,3 tot 1,2 mm
  • zelfinstellend
  • Met gat voor het scheiden van kabels en strengen tot D. 5 mm
  • Speciaal elektrisch staal

Kenmerk:

  • Diameter min. (mm²): 0,3 mm²
  • Max. diameter (mm²): 1,2 mm²
  • Kop: verchroomd
  • Handgrepen: meer-componentengrepen met zachte zones
  • Lengte [mm): 160 mm
  • Gewicht: 186 g
  • Breedte mm (b): 100 mm