Hamer / Beitelset

Artikelnummer: 6613760
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6613760
EAN/GTIN 4010886661376
Nummer fabrikant 6613760

Omschrijving

Omschrijving:

Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
Olie- en zuurbestendig

Kenmerk:

  • Opslag: ES kunststof module
  • Totale breedte [mm]: 158 mm
  • Totale lengte [mm]: 310 mm
  • Materiaal: ABS kunststof

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen