Schroevendraaier voor sleuf, met houten handvat 7 mm

Artikelnummer: 660800 7
op aanvraag
Op voorraad
599 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Bladbreedte b 7 mm
Bladdikte a 1,1 mm
Meslengte 125 mm
totale lengte 230 mm
Zeskant voor sleutel 10 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 660800 7
EAN/GTIN 4045197373052

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat van afgedicht beukenhout, met lederen slagkap. Steel van chroom-vanadiumstaal, doorgehard. Vanaf gr. 5,5 doorgaande steel met 6-kant-aanzet voor sleutel. Oppervlak glansvernikkeld.
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
    Bladbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen